ジャケット付クロマト管 フィルターG-2 2427シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58055858 品番 2427-03-2
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
※上部摺合(テーパー)は透明摺合せになっております。

仕様●カラム長:300mm●内径:15mm●上部・下部摺合:TS24/40 アズワン品番65-6861-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする