セミ・ミクロ枝付フラスコ(茄子形)15/20 2575シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58057215 品番 2575-01
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様●容量:5mL●摺合:TS15/20●枝サイズ:Φ8×30mm アズワン品番65-6863-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする