※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミ・ミクロ三口丸底フラスコ 2600シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58057538 品番 2600-04-2
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:100mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20●短首 種別丸底フラスコ アズワン品番65-6863-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする