※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口フラスコ 3025シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058448
品番
3025-10
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。
仕様
●容量:10000mL●中管外径:70mm●側管外径:40mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-36