※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
三ツ口フラスコ 3025シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058457
品番
3025-03
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管斜形。
仕様
●容量:200mL●中管外径:28mm●側管外径:17mm
種別
丸底フラスコ
アズワン品番
65-6865-29