※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三ツ口フラスコ 3025シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58058484 品番 3025-08
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。

仕様●容量:3000mL●中管外径:50mm●側管外径:32mm 種別丸底フラスコ アズワン品番65-6865-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする