※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エングラーフラスコ 3028シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58058588 品番3028-01
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●容量:125mL●全高:214mm●主管内径:17mm●枝管長さ:100mm●JIS R-3503準拠 アズワン品番65-6865-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする