ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤピンク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
ZZE・NZE120.122.123.124
車種
ランクス・アレックス
注文コード
58058596
品番
TT050876
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
ZZE・NZE120.122.123.124
色
ピンク
種類
マット型:2WD車/フットレスト有
生地
ダイヤ
年式
01年01月以降
車種
ランクス・アレックス