※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの フラスコ
クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058606
品番
3029-04
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※球径は枝付フラスコと同じです。
仕様
●容量:500mL●主側首外径:28mm●全高:315mm●枝管長さ:250mm●JIS R-3503準拠
アズワン品番
65-6865-59