※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライゼン分溜フラスコ 3029シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58058624 品番 3029-05
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※球径は枝付フラスコと同じです。

仕様●容量:1000mL●主側首外径:35mm●全高:380mm●枝管長さ:270mm●JIS R-3503準拠 アズワン品番65-6865-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする