3/22より値下げ!現場を応援

共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58059035 品番 3203-03
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) 値下げ
3,398

※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。

仕様●胴外径:18mm●胴長:180mm●容量:25mL●摺合:TS16 アズワン品番65-6866-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする