ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
AZT・ZZT・NZT240系
車種
アリオン
注文コード
58059043
品番
TT030023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
902
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
AZT・ZZT・NZT240系
色
青
種類
マット型:4WD車
生地
ダイヤ
年式
01年12月以降
車種
アリオン