3/22より値下げ!現場を応援
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 試験管/チューブ/栓類
コスモスビードの 試験管
共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58059060
品番
3203-01
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,898
バスケットに入れる
※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
仕様
●胴外径:12mm●胴長:100mm●容量:5mL●摺合:TS9
アズワン品番
65-6866-14