3/22より値下げ!現場を応援
コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 試験管/チューブ/栓類
コスモスビードの 試験管
共栓試験管(目盛なし) 3203シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58059069
品番
3203-02
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,098
バスケットに入れる
※硬質1級ガラス材使用。
※目盛付、規格外も製作致します。お問い合わせください。
仕様
●胴外径:15mm●胴長:150mm●容量:15mL●摺合:TS13
アズワン品番
65-6866-15