コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 試験管/チューブ/栓類
コスモスビードの 試験管
共栓遠心沈殿瓶 29/15 3215シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58059105
品番
3215-02
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●容量:100mL●外径:45mm●全長:135mm●栓:TS29/15
アズワン品番
65-6866-24