コスモスビード
コスモスビードの ガラス・樹脂・金属容器
コスモスビードの 試験管/チューブ/栓類
コスモスビードの 試験管
共栓遠心沈殿瓶目盛入 29/15 3216シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58059130
品番
3216-03
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●外径:35mm●全長:115mm●栓:TS29/15
アズワン品番
65-6866-27