曜日別特売
6517-02 SPCロータリー用トラップ球 200mL 6517シリーズ コスモスビード 58060758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCロータリー用トラップ球 200mL 6517シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●上部メス:SPC-29●下部オス:SPC-15●200mLタイプ●球径:約80mm注文コード58060758品番6517-02
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●上部メス:SPC-29●下部オス:SPC-15●200mLタイプ●球径:約80mmアズワン品番65-6869-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする