曜日別特売
6519-01 SPC偏平形ロータリー用トラップ球 6519シリーズ コスモスビード 58060837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC偏平形ロータリー用トラップ球 6519シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●上部メス:SPC-24●下部オス:SPC-24●球径:約80mm注文コード58060837品番6519-01
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

※他のテーパーも製作致します。ご相談ください。

仕様●上部メス:SPC-24●下部オス:SPC-24●球径:約80mmアズワン品番65-6869-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする