曜日別特売

外径用ホルダ ETGNR/L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h(mm)16タイプ偏心ピン式 E形外径加工用バイト 刃先角91°注文コード58062225品番ETGNL1616H33
参考基準価格(税別)¥7,720販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)16寸法h(mm)16タイプ偏心ピン式 E形外径加工用バイト 刃先角91°RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTN□□1604形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58062286
2023-10-06
用途: 旋盤作業
嘉穂総合高校教育・研究機関

安定の定番です。剛性が高く精度が出しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする