外径用ホルダ PCLNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h(mm)32注文コード58062977品番PCLNL3232
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法b(mm)32寸法h(mm)32適合チップひし形80°勝手クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-5814RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする