タンガロイ
外径用ホルダ PDJNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
左
寸法h(mm)
20
注文コード
58063135
品番
PDJNL2020
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります