ペン型デジタルマルチテスター TRMS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58063796 品番TST-DP24
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

測定項目自動検知
4000カウント表示
真の実効値(TRUE RMS)タイプ
LEDライト付き/表示画面にバックライト付き
データ保持機能
オートパワーオフ機能
市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能

付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書 仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII 質量(g)約112(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2 機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ) 使用電池単4形乾電池×2本 レンジ切替オート 動作環境5℃〜35℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜50℃、70%RH以下(結露のないこと) 電池寿命連続使用約10時間 LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」 極性表示自動(「−」のみ点灯) オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯
取扱説明書:(7.75MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58063796
2025-11-17
用途:
電圧、抵抗
その他業種

大きさも程よく、持ちやすいです。
レンジ切り替えないオートモードが、便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする