熱中症警告付きポータブル温湿度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58063970 品番 TEM-801-K
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示
「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ
バンド、動作確認用テスト電池付き
ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに

付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池 材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂 ブラック 質量(g)約28(電池、バンド含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14 使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個 表示範囲湿度:20〜99% 表示範囲(℃)温度差:-9.9〜50 温度測定精度10〜40℃で±2℃、左記以外で±5℃ 電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時) 湿度測定精度40〜80%で±8%、左記以外で±10%
取扱説明書:(1.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする