リモコンコンセント 電気器具用800W対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58064146 品番OCR-RCT01W
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF
コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます
最大800Wまで使用可能
換気扇・電気スタンドなどに使用できます

質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33 コンセント個数1口 入力AC100V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14 容量(W)最大800まで(最大電流8A以下) 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※ ドライヤーや暖房器具などの電熱器具、パソコンなどの精密機器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする