ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58064171 品番OCR-RSH01W2
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ
文字が見やすい大型液晶リモコン
毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に
日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも
5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き
落下防止の「固定ロック機能」付き
通電ランプ付き
取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし
使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)
・ 洋風・和風ペンダントライト
・ シャンデリア
・ 引掛けソケット使用の電球
・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)
使用できない照明器具
・ 天井直付タイプの大型シーリングライト

付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3
取扱説明書:(1.35MB)
注意
※ 自動入・自動切・切タイマー設定後の使用時においては、リモコンの送信部を本体の受信部に向けて置いておく必要があります。
※ 5kg以上の照明器具に使用しないでください。
※ 5kgを超える照明器具の場合、チェーンなどを使用してください。(照明器具の落下によるけがの原因になります。)
※ 定格容量3A以下の照明器具を使用してください。(容量目安 :蛍光灯・電球形蛍光灯の場合…150Wまで 、白熱灯の場合…300Wまで 、インバーター照明器具の場合…120Wまで
※容量を超えると、故障や発火の原因となります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする