カートリッジ PTGN-CA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手寸法h1(mm)16注文コード58064185品番PTGNL16CA
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°勝手寸法h1(mm)16切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする