アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58064189 品番KAJ-HID80
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

衣類をハンガーに掛けたままで、アイロンがけができます
肩や襟まわり、そで口などの立体部分や、細かい部分のアイロンがけに便利です
スチームアイロンに対応しています
表面は熱効率の良い、アルミコーティング加工の生地を使用しています
裏面は手にはめたときに蒸れにくく、通気性がよいメッシュ生地を使用しています
収納に便利な吊り下げループ付きです

材質表面…綿(アルミコーティング)、中心…ポリウレタン、裏面(メッシュを含む)…ポリエステル 質量(g)約33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×250×28 ※吊り下げループ含まず 耐熱温度(℃)【表面】200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする