ソフト脚キャップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 適合サイズ(mm)14〜19 注文コード58064259 品番KSFM-1419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に
キャップ部が伸びるのでしっかりフィット
クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます
床暖房がある場所での使用も可能です
底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します
底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます
キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です
底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています

材質エラストマー、フェルト 種類丸脚用 適合サイズ(mm)14〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする