エッジ付吸盤防振ゴム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58064460 品番B-KQEG-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

床面の保護、すべり止め、防振、防音に
裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴム
やわらかく耐久性のあるシリコンを使用
ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します
色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)

材質シリコン 耐荷重(kg)200/4個使用時 外径(mm)約85 内径(mm)約77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする