内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58064645 品番 ST24000NM002H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。

仕様●24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR):0.0035●4Knセクター・サイズ(セクターあたりのバイト数):4096●512eセクター・サイズ(セクターあたりのバイト数):512●PowerBalance 電力/パフォーマンス技術:対応●PowerChoiceアイドル時省電力技術:対応●RSA 3072ファームウェア検証 (SD&D):対応●SuperParity:対応●アイドルA時平均 (W):6.3●インターフェイス・ポート:シングル●ヘリウム・シールド・ドライブ設計:対応●ホットプラグ対応:対応●ランダム読取り/書込み4K QD16 WCD (IOPS):168/550●回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり):10E15に1未満●従来型磁気記録 (CMR):対応●耐回転振動20〜1500Hz(rad/秒2):12.5●耐衝撃性:動作時2ms(読取り/書込み)(G):40G●電源要件:+12および+5●動作時の最大ランダム読取り/書込み4K/16Q (W):8.9、7.1●年間通電時間 (24×7):8760●非動作時の耐衝撃性:2ms (G):200●非動作時の耐振動性:2〜500Hz (Grms):2.27●標準モデル番号:ST24000NM002H●平均故障間隔(MTBF、時間):2500000時間 幅(mm)101.85/4.010インチ サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1/1.028インチ 質量(g)685/1.51ポンド 奥行(mm)147/5.787インチ 温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60 インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする