防災用簡易トイレ袋セット

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 材質(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀 内容量(g)10(凝固剤)/袋 注文コード58064907 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。
凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。
災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。
使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。
箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。
品質にこだわった日本製です。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用 セット内容凝固剤×100個 材質(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀 内容量(g)10(凝固剤)/袋
注意
※15年保存はあくまでも製造日からの目安期間となりますので予めご了承願います。
※必ず箱の注意事項をよく読んでからお使いください。
※食べられません。
※用途以外の使用はしないでください。
※排便後の凝固物はトイレに流さないでください。トイレが詰まるおそれがあります。
※廃棄については、お住まいの市町村の規制・条例に従って処理してください。
※お子様の手の届かないところで保管してください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を十分にふくみ吐き出してください。その後ただちに医師に相談してください。
※内容物のデザインは一部変更になる場合があります。

顆粒状の凝固剤は、消臭・抗菌効果もあり後処理も簡単!
セット内容 固まる様子

顆粒状の凝固剤に水分が加わるとモコモコと膨張して水分がなくなります。
排泄袋は黒一色で中が見える心配はありません。凝固剤には消臭・抗菌効果があります。
使用方法は箱と排泄袋をまとめた袋、凝固剤の小袋にそれぞれに記載されているので、使用時に確認できます。
イメージ画像は、凝固剤と45Lの汚物袋が、それぞれ30回使用分入っています。

商品説明動画

【防災用簡易トイレ袋セット 】 備蓄用、災害・防災時のトイレ処理に.
この動画は、54人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
災害対策用
製造業

会社の災害対策用に購入しました
コンパクトな箱に入っていて置き場にも困りません

1人が参考にしています
対象商品:
52893524
2026-02-21
用途:
防災
金融・保険業

コンパクトに準備でき、吸水性と防臭性に優れており、非常時に有益。

2026-01-20
用途:
防災
waka103 様 (その他業種)

災害時用として十分な機能あり。凝固剤も問題なし。コスト面でも優れている。

2026-02-25
用途:
地震発災時
むなかた歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトに収納されており、保管に便利。発災時に使用する目的で購入した。

2025-10-21
用途:
災害への備え

災害への備えとして購入しました。
とりあえず説明書をよく読んで、使用方法の確認はしましたが、実際にはまだ使用していません。
万が一の時の備えとして、保管しておきます。

2025-08-18
用途:
会社の防災用に

防災用に何箱か購入品しました。
ホームセンターよりお値打ち感があり、安心です。
色々 揃えていこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52893524
2025-11-19
用途:
災害等の非常用
製造業

最低限の機能は満たし、長期保存可能、かつ低価格。
サイコーです。

2025-10-25
用途:
災害時

非常時の準備として購入した 便器は以前より用意してたので補充分としてます 使用することがないことを祈ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする