AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 洗濯機/洗濯乾燥機
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 二層式洗濯機
二槽式洗濯機5kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58064925
品番
AQW-N501(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
本体質量(kg)
25
幅(mm)
(ボディ)760
容量(kg)
洗濯・脱水 5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
785×435×918
運転音(dB)
洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗い:210/260、脱水:110/140
水量(L)
43・36・30(水流:標準/ソフト)