ベランダ・玄関ブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58065300 品番CVB01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カキ出しブラシがコンクリート、タイル、外壁などの細かいミゾにしっかりと入り込んで汚れを落とす、ベランダ・玄関用ブラシ。

材質柄:アルミニウム・ポリプロピレン、台:ABS樹脂・ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・面ファスナー:ポリエステル、スポンジ・ブラシ部分:ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリウレタン、調節ボタン:ポリアセタール 質量(g)(約)250 寸法(cm)(約)8.5×5.5×81 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする