※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広直線照明(拡散光)耳有り TLWAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):475x35 注文コード58065728 品番TLWA485x41-22IR940D-4
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます
【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)
【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます
※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)

仕様●発光色:IR940●発光部サイズ(mm):475x35 アズワン品番65-6884-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする