神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防標識
消火器取扱表示板シール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
アルミ箔
仕様
消火器表示シール
注文コード
58066228
品番
SK-FP-3N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏全面シール貼
仕様
消火器表示シール
材質
アルミ箔
取付
シール
寸法H(mm)
102
寸法W(mm)
240