日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの クラフトテープ
包装用紙粘着テープ No.820 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4巻)
注文コード
58066447
品番
820-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
和紙を基材として使用しているため、良好な手切れ性を持っています。
用途
小箱、包装紙、ポリ袋のシールに。
トラスコ品番
193-3541
材質
基材:和紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
30
色
ホワイト
長さ(m)
18