58156-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066465 58156-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066465 58156-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066465 58156-50-66 テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ) 58066465

テサパック エコ&ストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58066465 品番 58156-50-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。
リサイクルマークが印刷されています。

用途15kgまでの中・軽量物の梱包に トラスコ品番700-0927 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.057 グリーン 備考切断にカッターが必要 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする