tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の OPPテープ
テサパック エコ&ウルトラストロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58066481
品番
58297-50-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。
保持力と強度に優れているタイプです。
用途
30kgまでの中・軽量物の梱包に
トラスコ品番
700-0930
材質
基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.056
色
クリア
備考
切断にカッターが必要
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
3
引張強度(N/10mm)
60