ウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折 60枚×18袋(1080枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(18袋) 注文コード58066508 品番AL770B
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

強度があり、吸収性の良い生地を使用しています。
水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません。
毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです。
布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません。
エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。
ポリパック仕様で保管に便利です。

用途
製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に。
印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に。
装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに。
食品工場・フードサービスでのふき取りに。
医療機関・福祉施設などでのふき取りに。
自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに。
トラスコ品番690-1543 材質パルプ・ポリプロピレン不織布 短辺(mm)300 長辺(mm)350 シートサイズ(mm)300×350 入数60枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする