ウエス ハードワイプアルファ ブルー ロール (2巻入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード58066517 品番ALR40B
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パルプ繊維とポリエステル繊維の強度のある不織布です。
耐摩耗性があり、液体を含んでも強度が落ちません。
拭き取り面にケバが残りません。
エタノールや塩素(次亜塩素酸ナトリウム)に強く、色落ちの心配がありません。

用途
アルコールや溶剤を含ませた拭き取りに。
食品工場などに。
整備工場や製造工場でのふき取り作業に。
トラスコ品番690-1717 材質パルプ、ポリエステル ブルー 短辺(mm)262 長辺(mm)380 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする