高木綱業
高木綱業の ロープ、ヒモ
高木綱業の ビニロンロープ
ビニロン金剛打ロープ 300m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
58066709
品番
364203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
耐候性・耐久性に優れたロープです。
三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途
各種作業用として。
旗の昇降用。
トラスコ品番
254-5430
材質
ビニロン+ポリエステル混紡
色
白
長さ(m)
300
線径(mm)
3
打込方式
【ロープ】金剛打