切断砥石 ブレイズ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード58066727 品番2TWC125SGB212-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性

トラスコ品番684-2728 材質セラミック砥粒SGブレイズ 粒度46 砥材SGB+ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300 硬度X 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする