※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 軸付研磨
NORITAKE(ノリタケ)の フラップホイール
卓上グラインダ用 切削盤用 GC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
58066736
品番
1000E10150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途
適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。
超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など
トラスコ品番
825-6061
材質
砥材、ビトリファイド結合材
形状
1
粒度
120
厚さ(mm)
16
色
緑
砥材
GC
硬度
J
砥粒
GC
結合剤
V
外径(mm)
150
穴径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
砥石周速度(m/s)
40
注意
※誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。