NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フラップホイール
フェルトバフ ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
58066761
品番
53344
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途
各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。
トラスコ品番
831-4970
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
20
全長(mm)
55
タイプ
ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。