曜日別特売
TCA20-40x65IR850D-4 同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム 58066927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸落射照明 TCAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:IR850●撮影窓縦横/筐体奥行/筐体高さ(mm):20/65/40注文コード58066927品番TCA20-40x65IR850D-4
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可
窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適
照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可
ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)

仕様●発光色:IR850●撮影窓縦横/筐体奥行/筐体高さ(mm):20/65/40アズワン品番65-6885-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする