4979874071651 フェライト馬蹄型 八幡ねじ 58066955 4979874071651 フェライト馬蹄型 八幡ねじ 58066955

フェライト馬蹄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58066955 品番4979874071651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。

用途鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。 トラスコ品番521-9497 材質フェライト 長さ(mm)42 形状馬蹄型 幅(mm)38 厚さ(mm)7 青/赤 吸着力〜8.82N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする