※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

同軸落射照明 TCAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●発光色:赤●撮影窓縦横/筐体奥行/筐体高さ(mm):35/80/55 注文コード58066970 品番TCA35-55x80RD-4
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可
窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適
照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可
ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)

仕様●発光色:赤●撮影窓縦横/筐体奥行/筐体高さ(mm):35/80/55 アズワン品番65-6885-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする