八幡ねじ
八幡ねじの マグネット用品
八幡ねじの 磁性材料
八幡ねじの フェライト磁石
フェライト棒型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58066971
品番
4979874071668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐腐性と耐酸化性に優れた磁石です。
用途
鉄板等に使用する磁石として。物の裏側に接着してオリジナルのマグネットも製作可能。
トラスコ品番
522-2637
材質
フェライト
長さ(mm)
50
形状
棒型
幅(mm)
9
厚さ(mm)
9
色
青/赤
吸着力
〜8.82N