※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●発光色:IR850●筐体出光部外径/撮影窓径/出光部径/筐体高さ(mm):77/20/27/50
注文コード58067216
品番TD77x20-50IR850-4
参考基準価格(税別)¥80,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可
外径Φ77〜202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適
照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可
同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)