曜日別特売
TD202x40-110IR940-4 ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステム 58067234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドーム照明(反射光) TDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●発光色:IR940●筐体出光部外径/撮影窓径/出光部径/筐体高さ(mm):202/40/152/110注文コード58067234品番TD202x40-110IR940-4
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)
LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現
ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可
外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ
用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適
照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可
同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)

仕様●発光色:IR940●筐体出光部外径/撮影窓径/出光部径/筐体高さ(mm):202/40/152/110アズワン品番65-6886-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする